サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス 31-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63156846
品番
20325100YE201
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量(L)
30.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
636×437×140
色
イエロー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)133
短辺(mm)
(内寸)397、(外寸)437
長辺(mm)
(外寸)636
有効内寸(mm)
短辺:388、長辺:580
圧縮荷重(kN[kgf])
37.3[3804]
外寸法・高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
124
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません