充電式インパクトドライバ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63157798 品番TD172DGXAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック オーセンティックパープル 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3800、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3800、打撃モードボルト(正転時):0〜3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 最大締付トルク(N・m)180 充電時間約27分/約40分 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
関連資料:(5.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:4484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63157755
2022-10-24
用途:
機械等のメンテナンスDIYタイヤ交換等に使用
JA 北海道厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常にコンパクトでパワーがあり使いやすいです
取扱説明書では僕には理解できない部分があります動画等でアップしてください。またビット不足を指摘しましたが迅速な対応に大変感謝しています。
今後もモノタロオを活用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
63157755
2022-10-14
用途:
病院内の設備用の保守整備に使用します
JA 北海道厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく問題なしハンマードリルとインパクトレンチ等とマキタでそろえています
今回ビット付属とありましたが入っていませんでしたなぜ

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。お届けの商品に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします

対象商品:
63157755
2022-09-14
用途:
多用途(穴あけ、ねじ締め等)
株式会社ライフメイト 様 (サービス業)

さすがのマキタ最新モデルで作業性はもちろんパワーも十二分。
今まで使用していたのがニカド電池仕様でボルト数も当時は大きかったのですがこれに比べたら小さく性能は段違いです。
その分値段も高いので大事に使いたいと思います。

対象商品:
63157764
2022-12-14
用途:
土木工事時
建設業・工事業

力強さもあり、重さも軽くて使いやすく良かったです。

対象商品:
63157773
2022-08-24
用途:
器械の取付等
株式会社モリタ 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前は14.4vを使用してましたが、パワーが格段に上がってとても良いです。ボディもコンパクトで取回しも良く、買い替えて大正解です。

対象商品:
63157798
2022-02-21
用途:
ねじ締
株式会社サンエーテクノ 様

カラーがおしゃれでいい。
エヴァみたい。
予備のバッテリーがあるのがいい。
説明書を収納するスペースが欲しい。
ケースの裏だと浮く。

1人が参考にしています
対象商品:
63157773
2021-10-07
用途:
型枠作り
FS・しまい 様

軽くて使いやすい。パワー切り替えが便利(コンクリート・ベニヤ・厚板・薄板・板金)
もう少し使ってみて改良点が見つかるか?

1人が参考にしています
対象商品:
63157798
2021-06-26
用途:
仕事・日曜大工に
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

やはり国産のメードインジャパンが信用でき安心して使えます。私はマキタシリーズで揃えています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする