充電式インパクトドライバ(本体のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63157843 品番TD172DZAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0〜3600、打撃モード強:0〜3200、打撃モード中:0〜2100、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜1800、打撃モードボルト(正転時):0〜3600、打撃モードテクス用(薄板):0〜2900、打撃モードテクス用(厚板):0〜3600 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0〜3800、打撃モード強:0〜3600、打撃モード中:0〜2600、打撃モード弱:0〜1100、打撃モード木材:0〜3800、打撃モードボルト(正転時):0〜3800、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0〜2600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 付属品+ビット2-65、フック オーセンティックパープル ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
関連資料:(5.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63157843
2022-03-11
用途:
作業時メンテナンスに使用
ギュントナーアジアパシフィック 様 (製造業)

ずっと買うか悩んでようやく購入する事が出来ました。18Vのバッテリーは元々持っていたのでインパクトのみを購入しました。 作業効率がアップしたのでかなり重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
63157807
2021-10-19
用途:
作業台の組み立て等
教育・研究機関

本体はコンパクトなデザインで取り回しがしやすい。ただし,6Ahのバッテリーを付けるとそれなりに重くなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする