サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 食品用コンテナ
大型トロ函-4 クロームH付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63157887
品番
20410601WHNA
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
40.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
632×406×211
材質
PE
名入れ
なし
仕様
嵌合1:大型トロ函(バケットE) ハンドル無し
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)206
短辺(mm)
(内寸)362、(外寸)406
長辺(mm)
(内寸)585、(外寸)632
有効内寸(mm)
短辺:326、長辺:566
圧縮荷重(kN[kgf])
9.12[931]
外寸法・高さ(mm)
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
177
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません