三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 電動工具 本体
三笠産業[工具]の はつり工具
軽便バイブレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63157956
品番
UM-F23-2M
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)
5.9(モーター含む)、モーター:3
電流(A)
4.5
電圧(V)
100
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
2170
コード長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
2430
寸法C(mm)
2
径D(Φmm)
23
モーター(W)
280
ホース径(Φmm)
20
振幅(mm)
1.2
振動数(Hz[v.p.m.])
200〜258[12000〜15500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません