※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※取手はオプション品です。(SK-T)

GSR-8544WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158193 GSR-8544WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158193 GSR-8544WGK 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63158193

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1380 注文コード63158193 品番GSR-8544WGK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は幅・奥行・高さなど120種類から選べます 他の種類を見る

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1380 均等耐荷重(kg/段)200 均等耐荷重(kg/台)720 棚段数4 ホワイトグレー キャスター130Φゴム車(固定2、自在S付2) 幅(mm)1500 高さ(mm)1380 ピッチ25mmピッチ段替え可能 奥行(mm)600 色(本体)ホワイトグレー 均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200、(1台当り)720
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※写真に写っている取手はオプション品です(SK-T)
※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする