Bode 100 インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ OMICRON 63159558

本体写真

インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1式注文コード63159558品番Bode 100
参考基準価格(税別)¥1,353,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。
Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。
振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき
ます。
標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。
測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。
スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)

用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz
注意
※制御用のPCが必要になります。
※メモリ:2GB以上(4GB推奨)
※ディスプレイ:SUGA(1024×768)以上
※USB:2.0以降(ポート以上)
※Windows:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする