ジャガー(JAGUAR)
ジャガー(JAGUAR)の ミシン本体/裁断機/検針機
ジャガー(JAGUAR)の 電動/電子ミシン
電動ミシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63159707
品番
KJM1101W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
360
質量(kg)
5
高さ(mm)
275
種類
電動ミシン、垂直釜
奥行(mm)
155
消費電力(W)
52
電源
AC100V 50/60Hz
機能
縫い目長さ調節
操作方法
フットコントローラー操作
スピード調節
無段階
模様
10種類(13パターン)