日繊商工
日繊商工の バス用品
日繊商工の バスタオル・フェイスタオル
洗濯脱水するだけですぐ乾くタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63169778
品番
HB7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロファイバーと中空糸をミックスする事で優れた吸水と速乾性を実現。
従来のフェイスタオルより約20cmほど長くサイズを調整、使い勝手も良くなりました。
用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質
綿63%、ポリエステル37%(パイル:綿100%)
色
ブルー
区分
新品
質量(g)
約135
種類
ロングタオル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×100×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。