洗濯脱水するだけですぐ乾くタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63169796 品番HB7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーと中空糸をミックスする事で優れた吸水と速乾性を実現。
従来のフェイスタオルより約20cmほど長くサイズを調整、使い勝手も良くなりました。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿63%、ポリエステル37%(パイル:綿100%) ブラウン 区分新品 質量(g)約135 種類ロングタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×100×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする