YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の リハビリ・生活補助
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 補聴器・集音器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 本体 補聴器・集音器
小型集音器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63170706
品番
SLV001BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
左右両耳対応
マイク:無指向性
集音可能範囲:3m〜5m
付属品
イヤホンキャップ(S/M/L)、掃除ブラシ、掃除棒、巾着袋
材質
本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色
ブラウン
本体質量(g)
約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×25×12
電池寿命(時間)
約100(音量により異なる)
使用電池
PR41(A312)ボタン電池×1個 (別売)
インピーダンス(Ω)
150Ω
音量(dB)
120db(最大出力)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません