バイク レイン 小型 コンパクト RIDEZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード63170889 品番MCR03-OLIVE-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

究極の小型&軽量!レインウェア
超コンパクト=350ml缶とほぼ同じ

用途
COMPACT& LIGHT
【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】
バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。
最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。


WATERPROOF
【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】
マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。

STRETCH
【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。

Unisex
【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S〜4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。
オリーブ サイズM 機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする