モノタロウの 交通標識(道路/路面/駐車場)
モノタロウの 路面表示標識
吹付プレート 数字
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
63176690
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途
文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
PP
プレート寸法(mm)
320×250
表示内容
数字
文字サイズ
200×125
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
※火気に近づけないでください。