CC-B17 ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ 63180506 CC-B17 ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ 63180506 CC-B17 ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ 63180506 CC-B17 ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ 63180506

ケーブルプロテクター 2本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード63180506 品番CC-B17
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。
再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。
暗いところでも視認性の高い蓋付きです。

用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。 材質本体:再生ゴム、蓋:PVC 質量(kg)13 長さ(m)1 溝数2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45 耐荷重(kN)約80 適合ケーブル(Φmm)25
注意
※スピード制限が困難な場所や、公道では使用しないでください。
※摩擦抵抗が少ない場所では使用しないでください。
※ケーブルは通電していない状態で収納してください。
※ケーブルは収納前に損傷がないか確認し収納してください。
※商品の上を通行する際は必ず徐行するようにしてください。
※商品の上では急ハンドル、急停止、急発進などしないでください。
※商品を取り扱う際は指や手を挟まないようにお気を付けください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63180506
2025-06-05
用途:
とにかく臭い
サービス業

屋内イベントなどでは使用出来ない程強烈なゴム臭がします。
商品の近くにいると服や髪にも臭いが移ります。
事前にわかっていれば購入しませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする