デジタルインバーター溶接機

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63194172 品番MA180DF
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格使用率(%)40 仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250 寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)180 冷却方式強制風冷 コード4.0Sq×2.5m 定格入力電流(A)49 定格容量(kW)7.4 無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする