曜日別特売
2.5X5 ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63198855

2.5X5 ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63198855
2.5X5 ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 63198855

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)首下長(mm)5注文コード63198855品番2.5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ材質ステンレスピッチ0.45穴径(Φmm)六角(二面幅):2呼び径M2.5頭部形状六角穴付き頭部径(Φmm)4.5首下長(mm)5頭部高さ(mm)2.5穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする