クロダルマ
カーゴパンツ 35674
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ネイビー
シルバー
ブラック
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63203185
品番
35674
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
色番
49
色
ブラック
ウエスト(cm)
76
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
股下(cm)
80
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
パンツ