サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120本) 注文コード 63204044 品番 3.8x45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。

用途木部への締結に使用。 仕様全ねじ 材質 長さ(mm)45 黒(ブラック) ねじの呼び寸法3.8mm 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。過度な力がかからないように注意して施工して下さい。
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63204139
2026-01-30
用途:
黒板壁の施工
サービス業

打ち加減、質感もよい。
まれに曲がったものや短いものがある。特に問題はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする