35371 カーゴパンツ(ツータック) 35371 クロダルマ 63205048

カーゴパンツ(ツータック) 35371

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)140
内容量1枚注文コード63205048品番35371
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
ゆったり動きやすいツータックパンツ。

種別パンツライトグリーンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)股下(cm)79ウエスト(cm)140機能静電気防止色番890材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする