※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
クリスタルオーガンジーリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1巻)
注文コード
63205645
品番
CRT-R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
星空のようなキラキラのデザインが華やかな白のオーガンジーリボンです。ギフトボックスや貼箱などを豪華に演出します。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
38
色
ホワイト
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。