クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの ボトムス インナー
クロダルマの インナーパンツ
D.GROW 冷感デニムパンツ DG115
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63206055
品番
DG115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
迷彩ブルー
サイズ
73
混率(%)
綿70/ポリエステル29/ポリウレタン1
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
機能
冷感
色番
100