D.GROW ジョガーカーゴパンツ DG117

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63206299 品番DG117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

腰に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。

種別パンツ グレー サイズS 混率(%)ポリエステル88・ポリウレタン12 股下(cm)65 ウエスト(cm)74 色番42 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
注意
ファン・バッテリーは別売りになります。こちらの商品は別売りのコードレスファン・バッテリー(品番:KS-50)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする