クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
D.GROW ジョガーカーゴパンツ DG117
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63206405
品番
DG117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
腰に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル88・ポリウレタン12
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
90
色番
49
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
注意
ファン・バッテリーは別売りになります。こちらの商品は別売りのコードレスファン・バッテリー(品番:KS-50)が必要になります。