※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
CAFEレジバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206494
品番
CF-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
手描きの文字とゆるいイラストがかわいいレジ袋です。淡いグリーンは清潔感があり、さわやかな印象です。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
サイズ
S
高さ(mm)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×350×100
マチ(mm)
100