※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
CAFEレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206519
品番
CF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
手描きの文字とゆるいイラストがかわいいレジ袋です。淡いグリーンは清潔感があり、さわやかな印象です。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
240
サイズ
M
高さ(mm)
450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×450×140
マチ(mm)
140