なめた精密ネジはずしビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63206737 品番AK-23N-0
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます
ネジはずし専用設計の刃先になってます
刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます

用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材 適合サイズ:+0ネジ用(M1〜2.6) アズワン品番65-1969-29 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネジはずしビットはビット交換式ドライバーハンドルと合わせてご使用ください。
※電動ドライバーでの使用はしないでください。

商品説明動画

ANEX_なめた精密ネジはずし  M1〜2.6(+0ネジ)対応
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206737
2025-04-17
用途:
玩具の電池入替え
その他業種

ネジ穴が削れただけで、結局外れませんでした。正直期待外れです。

対象商品:
63206737
2024-11-13
用途:
なめた精密ネジを外すため

以前使ったネジはずしビットがどれも上手くいかなかない上にいじりすぎて精密ネジが更にボロボロになってしまったので半ば諦めモードでこの商品を試してみたところ、あっという間に外れたので驚きました。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする