黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード63206755 品番ABRS-14M
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ

用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)65 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-61 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする