黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード63206773 品番ABRS-14M
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ

用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)110 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-60 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63206773
2021-12-29
用途:
各種ビス締めに
建設業・工事業

他メーカー品でカムアウトする場面でもカムアウトしにくいので良い。
またカムアウトして先端がズルける前に先端が欠損するので更に良い。
始末して使用する性分なので、欠損して使えなくなった方が傷んだビットをしぶとく使用するより数倍もネジ締めの結果が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする