商品画像1

ネジキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63206895 品番 DR-19Y
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。
可動式だからΦ4〜6.35軸に対応!

マリーゴールド 用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 材質ABS 幅(mm)13 全長(mm)24 高さ(mm)14.2 適合軸(mm)4〜6.35 質量(g/個)6.6 アズワン品番64-8882-70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

DR-19 強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54886056
2024-04-17
用途:
車 バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったところなど ネジが工具から外れないようにするのに最適です 完全ではありませんが かなり使えます あると便利です

対象商品:
54886056
2021-01-27
用途:
木工のDIYで使用

磁力はかなり強力です。
ポロリとビスが落ちることが減り(全くない訳ではない)ビス打ちが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
63206895
2021-07-10
用途:
型枠工事

磁力は満足してますが少し壊れやすい気がします。
この手の商品の耐久性がどれくらいかわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする