※イメージ

XMB-OSB2 クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207280 XMB-OSB2 クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207280 XMB-OSB2 クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207280 XMB-OSB2 クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207280 XMB-OSB2 クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207280

クリスマスミントブルーOPPスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード63207280 品番XMB-OSB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリスマスのOPPスタンドバッグです。サイズによって色とデザインが違うので、忙しい時でも管理しやすく、並べて置けば店頭がにぎやかになります。上部が丸いので口が大きく開いて中身を入れやすく、裏面で留めるだけで簡単にラッピングが完成します。プチギフトにもおすすめです。

仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 幅(mm)160(90) サイズM 高さ(mm)250 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする