※イメージ

XS-OSB2 クリスマススノーマンPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207386 XS-OSB2 クリスマススノーマンPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207386 XS-OSB2 クリスマススノーマンPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207386 XS-OSB2 クリスマススノーマンPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207386

クリスマススノーマンPPスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード63207386 品番XS-OSB2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入れるだけですぐ完成するお手軽ギフト!人気のスノーマンデザインの底マチ付きスタンドバッグです。ブーツの赤い部分から中身がうっすら透けて見えます。焼菓子や雑貨のセットアップがしやすい2サイズ展開です。

仕様両面異デザイン(ブーツの赤色は半透明です) 材質2層フィルム(OPP+CPP) 幅(mm)160 サイズM 高さ(mm)210 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする