※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASD530F-N03-07A-X12 ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC 63210570 ASD530F-N03-07A-X12 ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC 63210570

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 接続口径【接続ねじ】3/8 注文コード63210570 品番ASD530F-N03-07A-X12
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続口径など277種類から選べます 他の種類を見る

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上

接続口径【接続ねじ】3/8 ボディサイズ5 制御方式メータイン・メータアウト シール方式シール剤なし 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ外径(inch)Φ1/4” 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤ワセリン
関連資料:カタログ(1.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする