※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBTR04090005-D020 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63212776 JBTR04090005-D020 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63212776

ソリッドバー JBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)2 注文コード63212776 品番JBTR04090005-D020 SH725
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質・最小加工径・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a1.7 切刃長さ(mm)25.5 勝手R 最小加工径(Φmm)2 最大溝深さ(mm)0.1 首下長(mm)9 コーナーR(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)-0.3 接続径(Φmm)機械側:4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする