※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBTR04270010-D040 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63212925 JBTR04270010-D040 SH725 ソリッドバー JBT R/L タンガロイ 63212925

ソリッドバー JBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)4 注文コード63212925 品番JBTR04270010-D040 SH725
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・最小加工径・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant hole a3.5 切刃長さ(mm)43.5 勝手R 最小加工径(Φmm)4 最大溝深さ(mm)0.3 首下長(mm)27 コーナーR(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)1.5 接続径(Φmm)機械側:4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする