※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBGR07140200-D068 SH725 ソリッドバー JBG R/L タンガロイ 63214140 JBGR07140200-D068 SH725 ソリッドバー JBG R/L タンガロイ 63214140

ソリッドバー JBG R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)6.8 仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):2 注文コード63214140 品番JBGR07140200-D068 SH725
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は最小加工径・仕様・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラント供給プロパティ:With coolant hole●溝入れ刃幅(mm):2 a6.2 切刃長さ(mm)30 勝手R 最小加工径(Φmm)6.8 最大溝深さ(mm)2.5 首下長(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)2.7 接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする