曜日別特売
VBGT110304FN-JS NS9530 チップ VBGT-JS タンガロイ 63216608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBGT110304FN-JS NS9530 チップ VBGT-JS タンガロイ 63216608
VBGT110304FN-JS NS9530 チップ VBGT-JS タンガロイ 63216608

チップ VBGT-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード63216608品番VBGT110304FN-JS NS9530
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):3●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.1●水平方向切刃長さ(mm):11.2厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.4最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.05
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする