※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式サイドカッタ TSV-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
16、(外周有効切れ)8
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX03X302TN-MJ●加工径(Φmm):125●接触面の径、フランジ径(Φmm):55●溝入れ刃幅(mm):5
注文コード
63219268
品番
TSV03R125A37.0-08W5.0C
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX03X302TN-MJ●加工径(Φmm):125●接触面の径、フランジ径(Φmm):55●溝入れ刃幅(mm):5
刃数
16、(外周有効切れ)8
全長(mm)
23
質量(kg)
0.53
切刃長さ(mm)
16
最大溝深さ(mm)
34
ホルダー
TSA37-...
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
機械側:37