※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
モジュラタイプカッタ HSV-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219390
品番
HSV02R032M08-02W4.0C
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:23●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):14.5●溝入れ刃幅(mm):4
刃数
4、(外周有効切れ)2
全長(mm)
22.5
質量(kg)
0.02
切刃長さ(mm)
5.5
最大溝深さ(mm)
7.75
取付ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応