※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSV02R063M10-04W4.0C モジュラタイプカッタ HSV-M タンガロイ 63219417 HSV02R063M10-04W4.0C モジュラタイプカッタ HSV-M タンガロイ 63219417

モジュラタイプカッタ HSV-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63219417 品番 HSV02R063M10-04W4.0C
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●Torque:46●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):63●接触面の径、フランジ径(Φmm):17.8●溝入れ刃幅(mm):4 刃数8、(外周有効切れ)4 全長(mm)24.5 質量(kg)0.09 切刃長さ(mm)5.5 最大溝深さ(mm)21.6 取付ねじサイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする