※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
モジュラタイプカッタ HSV-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219426
品番
HSV03R050M12-03W6.0C
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:60●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX03X302TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):23●溝入れ刃幅(mm):6
刃数
6、(外周有効切れ)3
全長(mm)
29.5
質量(kg)
0.09
切刃長さ(mm)
7.5
最大溝深さ(mm)
12.5
取付ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応