※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
モジュラタイプカッタ HSW-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63219444
品番
HSW06R032S10-02W10.0C
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
4、(外周有効切れ)2
全長(mm)
22.8
質量(kg)
0.05
切刃長さ(mm)
11.5
最大溝深さ(mm)
7.3
取付ねじサイズ
S10
RoHS指令(10物質対応)
対応