※イメージ

M-ZSW 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63232035 M-ZSW 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63232035 M-ZSW 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63232035

無地ジップ付バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード63232035 品番M-ZSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利な透明のジップ付きバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。小判抜きの持ち手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。75mm角のキューブボックスが2個ぴったり入るサイズです。

仕様食品対応、サイドシール 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 厚さ(mm)0.05 サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×200×80 厚さt(mm)0.05
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする