曜日別特売
430207 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

430207 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232226
430207 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232226
430207 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232226
430207 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232226

あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)0.7
長さ(mm)300
内容量1丁注文コード63232226品番430207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。
高い耐久性と安全性を誇ります。

用途
コンクリートのはつり作業などに使用します。
長さ(mm)300質量(g)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×43主な用途はつり作業
関連資料:(1.6MB)
注意
※頭と柄が固定されていることを確認の上ご使用ください。
※柄及び頭にひび割れ等の異常があった場合は、使用しないでください。
※破片が飛び散る恐れがある場合は、保護メガネ・手袋等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 常温合材の踏み固め
建設業・工事業

ガス採取孔(φ30程度)を復旧するのに常温合材を使うので、その踏み固め用として使用。
2ポンドという重さが使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする