※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

430211 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232269 430211 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232269 430211 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232269 430211 あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー 天寿 63232269

あんたが職人 PP+グラス柄 石頭ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63232269 品番 430211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。
高い耐久性と安全性を誇ります。

用途コンクリートのはつり作業などに使用します。 長さ(mm)300 質量(g)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×300×47 主な用途はつり作業
関連資料:(1.6MB)
注意
※頭と柄が固定されていることを確認の上ご使用ください。
※柄及び頭にひび割れ等の異常があった場合は、使用しないでください。
※破片が飛び散る恐れがある場合は、保護メガネ・手袋等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
常温合材の踏み固め
建設業・工事業

ガス採取孔(φ30程度)を復旧するのに常温合材を使うので、その踏み固め用として使用。
2ポンドという重さが使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする