※イメージ

LA-M レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233110 LA-M レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233110 LA-M レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233110

レースレジバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63233110 品番 LA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

甘いピンク色に白のレースデザインのレジ袋です。袋の両端までレースが描かれた細かなこだわりが乙女心をくすぐります。優しくて柔らかい雰囲気なので、洋菓子店、女性・ベビー向け雑貨などにオススメです。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)240 サイズM 高さ(mm)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×450×140 マチ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする