※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
フォトプリントOPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
63233740
品番
PPW-OSB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
正面にリースがプリントされたシックなデザインのスタンドバッグです。くすみカラーのシールが付いているので、ワイヤータイやシールを購入しなくてもギフトの口を留めることができます。
仕様
両面異デザイン シール付(60×150mm)
材質
OPP[透明]
幅(mm)
200(130)
サイズ
M(リースフラワー)
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70