DSP機能付きアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63234266 品番DSP-T319
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる
クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。
オーディオ職人による「良い音」への追求。カローラクロスにあわせた音響チューニング
必要なのはカローラクロス専用のTOON Xのみ。スピーカーやオーディオを交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から、職人が調整した音を体感できます。
簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現
ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。

仕様●リモート出力電流:0.1A●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●車両接続用ハーネス:約2m セット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB 適合車種カローラクロス(ハイブリッド含む) R03/09-R05/10 ZVG11/ZVG15/ZSG10 ディスプレイオーディオ(9インチ) 6スピーカー 最大消費電流(A)15A
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)
※純正外部アンプが付いている車にはご使用できません。
※電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※前後席独立モードは使用できません。(前席と後席で別々の音声が出力される純正機能です。この純正機能の名称はメーカーにより異なります。)
※電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする