マイクロパワーアンプキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63234275 品番PA2Z1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,393
販売価格(税別)
32,175

マツダ(24ピンカプラー)にカプラーオンでPA2を簡単に取付けできるセットです。
音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。
前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。
オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。
このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。
超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。

セット内容
PA2本体/接続ケーブル(電源/スピーカー/ハイレベルインプット)(ケーブル長さ1m)/取扱説明書(保証書)
仕様●使用ヒューズ:15A●全高調波歪率:0.01%(1kHz/4Ω)●適合インピーダンス:4〜8Ω 質量(g)420(本体のみ) 寸法96(W)×40(D)×113.5(H) 電源DC12V(マイナスアース) 最大出力(W)45×4ch(4Ω) 電源電圧DC11V〜15V 周波数特性15〜80kHz(+0、-1dB) 入力感度0.5〜5V 消費電流(A)0.2(無信号時) 適合メーカーマツダ 音声入力AUXレベル(RCA)、スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする