スパイダーネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 63237967 品番 SPN1002-WA120
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【フラットな研磨をキープ】
研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
くるっと簡単!装脱着

用途
平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
粒度120 厚さ(mm)2.1(2P) 砥材WA 穴径(Φmm)10(ねじ付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 外径(Φmm)100 適合材鐡・ステンレス・アルミ
注意
※研磨用ガラスクロスディスクの為、切断での使用はやめてください。
※本製品はパットを取り付けて使用してください。
※専用パット(60mm)は小箱1箱(10枚入)に1枚付属されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする