パネルマウントユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(inch)1/4×5/32 注文コード63238737 品番P-PMU-W2B【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7901,798
この商品は適合チューブ径など15種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状パネルマウントユニオン 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 穴径(Φmm)パネルM:12.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)57 寸法F(mm)16 寸法E(mm)4 寸法W(mm)15 最高使用温度(℃)200 パネル厚(mm)(MAX)7 適合チューブ径(inch)1/4×5/32
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする